Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9162B
Cod. Produttore
UT9162B
Cod. EAN
8023903421347

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Telaio da incasso
  • Modulo: 2 moduli
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Trattamento cataforesi
  • Colore: Nero RAL9005
  • Dimensioni (LxHxP): 125.5x226.5x35 mm
  • Protezione IP: IP65
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Telaio da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/2 e 3110/2A con possibilita di affiancare orizzontalmente piu moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 226.5 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Telaio da incasso 2 moduli, alluminio nero RAL9005, anti-UV, affiancabile