Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9279MB
Cod. Produttore
UT9279MB
Cod. EAN
8023903421620

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni (LxHxP): 100x90x35 mm
  • Alimentazione: 12÷33VDC, 12VAC
  • Assorbimento max: 3,3 W
  • Ingressi/Uscite: 2 ingressi, 2 uscite relè
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: ULTRA
Descrizione del produttore: Modulo con tastiera numerica per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005, compatibile con tutti i sistemi. Utilizzabile come modulo per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice e per la funzione di controllo accessi con attivazione dei rele a bordo e delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. I codici di accesso possono essere Permanenti (sempre validi), a Consumo (validi per un certo numero di utilizzi) o associati ad una Data di validita. In quest?ultimo caso ad ogni codice e possibile assegnare data inizio/fine validita, doppia fascia oraria giornaliera, giorni di validita. Ad ogni codice di accesso possono essere assegnate fino a 4 diverse azioni. E? possibile attivare la funzione di riproduzione del relativo messaggio audio alla pressione di ogni tasto. E? presente altresi un registro eventi completo di tutte le informazioni (codici attivati, utente che li ha utilizzati, utenti chiamati, ecc.) in cui sono memorizzabili fino a 1275 eventi. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei pulsanti durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato verniciato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Modulo tastiera numerica, alluminio anodizzato, controllo accessi, relè, Wiegand, 1275 eventi