Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9240MB
Cod. Produttore
UT9240MB
Cod. EAN
8023903421651

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni (LxAxP): 100x90x35mm
  • Colore prodotto: Nero RAL9005
  • Alimentazione: 33VDC bus video
  • Assorbimento max: 0,4 W
  • Illuminazione: Retroilluminazione bianca
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo informativo e numero civico versione Metal per pulsantiere Ultra, colore nero RAL9005, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione di colore bianco. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Modulo informativo Metal, numero civico, retroilluminazione bianca, sensore crepuscolare