Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9230MB
Cod. Produttore
UT9230MB
Cod. EAN
8023903421668

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni (LxHxP): 100x90x35 mm
  • Colore prodotto: Nero RAL9005
  • Montaggio a incasso: Sì, con accessorio dedicato
  • Montaggio a parete: Sì, con accessorio dedicato
  • Grado protezione IP: IP65
  • Classe protezione vandalica IK: IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Modulo cieco versione Full Metal per pulsantiere Ultra, colore nero RAL9005. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Modulo cieco Full Metal, rivestimento alluminio anodizzato