Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMUT8010B
Cod. Produttore
UT8010B
Cod. EAN
8023903421521

Informazioni di prodotto

Serie Ultra Black - Modulo audio per pulsantiera, sistema ViP, finitura nera RAL9005, microfono omnidirezionale, sensore crepuscolare
Descrizione del produttore: Modulo audio per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Modulo audio per pulsantiera, sistema ViP, finitura nera RAL9005, microfono omnidirezionale, sensore crepuscolare