Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9171B
Cod. Produttore
UT9171B
Cod. EAN
8023903421385

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 110x107x35 mm
  • Colore: nero RAL9005
  • Materiale: alluminio pressofuso
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Montaggio: a parete
  • Fissaggio moduli: senza viti
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 107 x 35mm.

Produttore

Serie Ultra Black - Custodia da parete 1 modulo nero RAL9005, sporgenza 35mm