Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9332
Cod. Produttore
UT9332
Cod. EAN
8023903412697

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza vandalica: IK08
  • Dimensioni (LxAxP): 138x240.7x37 mm
  • Materiale finitura: Acciaio inox
  • Montaggio: Retro piastra 1.5-3 mm
  • Compatibilità: 2 moduli Ultra
  • Installazione: Incasso a filo
Descrizione del produttore: Adattatore per il fissaggio dal retro di 2 moduli Ultra, da incasso, su placche di terze parti. Lo spessore della piastra puo variare tra 1.5 e 3mm. L'adattatore e gia pronto per essere installato su piastre di 2.5mm di spessore. Dimensioni (L x H x P): 138 x 240.7 x 37mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Nero

larghezza

138 mm

altezza

241 mm

profondità

37 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Ultra - Adattatore piastre terze parti 2 moduli, da incasso, spessore 1.5-3mm