Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM2633
Cod. Produttore
2633
Cod. EAN
8023903284317

Informazioni di prodotto

Serie Style - Citofono con chiamata elettronica, sistema ViP, 9 pulsanti configurabili, LED segnalazione, privacy
Descrizione del produttore: Citofono con chiamata elettronica con tasto di conversazione sulla base e regolazione volume di chiamata e privacy. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 8 pulsanti configurabili. Dotato inoltre di un led per segnalazioni varie (chiamata in arrivo, funzione dottore e porta aperta). Consente la gestione della chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 95x215x58 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

215 mm

profondità

58 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

apriporta automatico

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Style - Citofono con chiamata elettronica, sistema ViP, 9 pulsanti configurabili, LED segnalazione, privacy