Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM2642W/16
Cod. Produttore
2642W/16
Cod. EAN
8023903176285

Informazioni di prodotto

Serie Style - Base tavolo citofono bianco, 16 morsetti, cavo 1.5m, borchia collegamento
Descrizione del produttore: Base da tavolo colore bianco che consente di trasformare da tavolo tutti i citofoni della serie Style. Completa di 1,5 mt di cavo bianco e di borchia di collegamento dotata di 16 morsetti per connessione. Dimensioni 84x189x32 mm.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Bianco

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Serie Style - Base tavolo citofono bianco, 16 morsetti, cavo 1.5m, borchia collegamento