› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori DVR

Serie Smart - XVR 5-hybrid 16 ingressi 5MP, AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, compressione H.265+/H.264+, HDD 2TB

Cod. Rexel CMAHDVR016S05B
Cod. Produttore AHDVR016S05B
Cod. EAN 8023903417845

Informazioni principali

  • Ingressi video: 16 BNC / 16 IP (5MP)
  • Uscite video: 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
  • Compressione video: H.264 / H.265
  • Capacità HDD: 2TB (max 8TB)
  • Ingressi/uscite allarme: 4/1
  • Alimentazione: 12 VDC, 100-240 VAC
  • Dimensioni (HxLxP): 46x295x310 mm
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 5MP, 16 ingressi video analogici o fino ad un massimo di 16 ingressi video IP. Compressione video H.265/H.265+/H.264/H.264+, dual streaming, ingressi / uscite allarme, "Non compatibile con AB04N1ZA - AT04N1ZA"
Serie Smart - XVR 5-hybrid 16 ingressi 5MP, AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, compressione H.265+/H.264+, HDD 2TB