Prodotti /

Cod. Rexel
CMAHDVR016S08A
Cod. Produttore
AHDVR016S08A
Cod. EAN
8023903390636

Informazioni di prodotto

Serie Smart - XVR 5-hybrid 16 canali 4K, HDD 2TB
Descrizione del produttore: Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 16 ingressi video analogici o 14 ingressi video analogici e 2 ingressi video IP o 12 ingressi video analogici e 4 ingressi video IP o 10 ingressi video analogici e 6 ingressi video IP o 8 ingressi video analogici e 8 ingressi video IP o 6 ingressi video analogici e 10 ingressi video IP o 4 ingressi video analogici e 12 ingressi video IP o 2 ingressi video analogici e 14 ingressi video IP o 32 ingressi video IP.

larghezza

295 mm

altezza

46 mm

profondità

310 mm

velocità di trasmissione max.

160 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

17 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

Serie Smart - XVR 5-hybrid 16 canali 4K, HDD 2TB