Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPSCAMS02F03A
Cod. Produttore
IPSCAMS02F03A
Cod. EAN
8023903390827

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP pinhole 2MP, ottica fissa 2.8mm, per interni, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP a colori, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips,, contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni , compatibile ONVIF 2.4

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

36 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

36 mm

profondità

33 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6,6 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

Altro

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

106 ... 106 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 56 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP pinhole 2MP, ottica fissa 2.8mm, per interni, compatibile ONVIF 2.4