Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPDCAMS05VA
Cod. Produttore
IPDCAMS05VA
Cod. EAN
8023903390698

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP minidome 5MP, varifocale 2.8-12mm, 24 illuminatori ad IR 30m, IP66, ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

98 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

13,2 W

diametro

119 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 98 GRADO

Angolo di osservazione verticale

19 ... 51 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP minidome 5MP, varifocale 2.8-12mm, 24 illuminatori ad IR 30m, IP66, ONVIF 2.4