Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPDCAMS05FA
Cod. Produttore
IPDCAMS05FA
Cod. EAN
8023903390681

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP minidome 5MP, ottica fissa 3.6mm, 18 illuminatori ad IR 20m, IP66, ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

74 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10,2 W

diametro

93 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

87 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 46 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP minidome 5MP, ottica fissa 3.6mm, 18 illuminatori ad IR 20m, IP66, ONVIF 2.4