Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Parete/soffitto
colore
Bianco
Tipologia
Standard (fisso)
profondità
250 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
assorbimento di potenza
14,5 W
diametro
90 mm
numero di uscite digitali
1
Sistema d'immagine
PAL
con segnalatore di movimento video
grado di protezione (IP)
IP66
Luogo d'impiego
Universale
numero di punti immagine (megapixel)
5
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Con lampada a infrarossi
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Con obbiettivo
Max. portata a infrarossi
40 m
trasmissione
TCP/IP
tensione di alimentazione
12 ... 12 V
grandezza della distanza focale
2,7 ... 13,5 mm
Angolo di osservazione orizzontale
32,27 ... 108,78 GRADO
Angolo di osservazione verticale
18,15 ... 57,22 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te