› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD minidome a colori Full HD 1080p, ottica varifocale 2.8-12mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66

Cod. Rexel CMAHDCAMS02VA
Cod. Produttore AHDCAMS02VA
Cod. EAN 8023903390438

Informazioni principali

  • Serie: Smart
  • Risoluzione: Full-HD 1080p
  • Lente varifocale: 2.8-12 mm
  • Illuminatori IR: 24 LED, 30 m
  • Protezione: IP66 waterproof
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: Ø119 x 98 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8?12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

98 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

119 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

32 ... 94 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18 ... 50 GRADO

Serie Smart - Telecamera AHD minidome a colori Full HD 1080p, ottica varifocale 2.8-12mm, IR 30m, contenitore waterproof IP66