› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD minidome a colori 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 20m, contenitore waterproof IP66

Cod. Rexel CMAHDCAMS05FA
Cod. Produttore AHDCAMS05FA
Cod. EAN 8023903398373

Informazioni principali

  • Camera sensor: 1/3'' CMOS
  • Risoluzione video: 5MP, Full-HD 1080p
  • Ottica fissa: 3.6 mm
  • Illuminatori IR: 18 led, 20 m
  • Grado protezione: IP67 waterproof
  • Alimentazione: 12VDC
  • Consumo max: 6.6 W
  • Serie: Smart

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

74 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6,6 W

diametro

93 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

80 ... 80 GRADO

Angolo di osservazione verticale

43 ... 43 GRADO

Serie Smart - Telecamera AHD minidome a colori 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 20m, contenitore waterproof IP66