› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD minidome 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 20m, contenitore alluminio

Cod. Rexel CMAHDCAMS05FB
Cod. Produttore AHDCAMS05FB
Cod. EAN 8023903424461

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5 MP
  • Ottica fissa: 3.6 mm
  • Illuminazione IR: 20 m
  • Alimentazione: 12 Vdc
  • Protezione: IP67 waterproof
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • WDR: 50 dB
  • Serie: Smart

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, risoluzione 5Mp, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 20mt, DWDR 50dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.
Serie Smart - Telecamera AHD minidome 5MP, ottica fissa 3.6mm, IR 20m, contenitore alluminio