› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, IR 25m, contenitore waterproof IP66

Cod. Rexel CMAHBCAMS02FA
Cod. Produttore AHBCAMS02FA
Cod. EAN 8023903390490

Informazioni principali

  • Risoluzione video: Full-HD 1080p
  • Lente fissa: 3.6 mm
  • Illuminatori IR: 2 led, portata 25 m
  • Protezione: IP66 waterproof
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni (HxLxP): 75x77x170 mm
  • Serie: Smart

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

77 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75 mm

profondità

170 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

84 ... 84 GRADO

Angolo di osservazione verticale

45 ... 45 GRADO

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, IR 25m, contenitore waterproof IP66