› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD a colori Full HD 1080p, ottica fissa pinhole 3.7mm, contenitore miniaturizzato per interni

Cod. Rexel CMAHSCAMS02F03A
Cod. Produttore AHSCAMS02F03A
Cod. EAN 8023903390575

Informazioni principali

  • Tipo sensore: 1/2.9" CMOS
  • Obiettivo: Pinhole 3.7 mm
  • Risoluzione video: 1920x1080 Full-HD
  • Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
  • Alimentazione: 12VDC
  • Dimensioni (HxLxP): 25x25x10 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/CVI/TVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

25 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

25 mm

profondità

10 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

1,8 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

Altro

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,7 ... 3,7 mm

Angolo di osservazione orizzontale

87 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 46 GRADO

Serie Smart - Telecamera AHD a colori Full HD 1080p, ottica fissa pinhole 3.7mm, contenitore miniaturizzato per interni