› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD 5MP, contenitore PIR, ottica fissa pinhole 3.7mm, ambienti interni, tecnologie AHD/TVI/CVI/CVBS

Cod. Rexel CMAHSCAMS05F01A
Cod. Produttore AHSCAMS05F01A
Cod. EAN 8023903448719

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5MP
  • Lente fissa pinhole: 3.7 mm
  • Tipo di contenitore: PIR
  • Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS
  • Alimentazione: 12VDC
  • Consumo max: 1.8 W
  • Dimensioni (HxLxP): 119x70x40 mm
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione 5MP, contenitore tipo PIR adatto all'utilizzo in ambienti interni.
Serie Smart - Telecamera AHD 5MP, contenitore PIR, ottica fissa pinhole 3.7mm, ambienti interni, tecnologie AHD/TVI/CVI/CVBS