Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6304H
Cod. Produttore
6304H
Cod. EAN
8023903287332

Informazioni di prodotto

  • Display: color hands-free
  • Sistema: ViP
  • Serie: Smart
  • Codec video: H.264
  • Interfaccia: monitor a colori
  • Funzione: vivavoce
  • Installazione: fissa a parete
  • Compatibilità: sistema ViP
Descrizione del produttore: Monitor a colori vivavoce, sistema ViP, serie Smart. H.264

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

138 mm

altezza

138 mm

profondità

24 mm

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

3,5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Serie Smart - Monitor vivavoce a colori, sistema ViP, codec H.264