› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit Wi-Fi, NVR WINVR009S02NB + 4 telecamere bullet WIBCAMS02FB + HDD 1TB + alimentatori inclusi

Cod. Rexel CMWIKIT004S02NB
Cod. Produttore WIKIT004S02NB
Cod. EAN 8023903398526

Informazioni principali

  • Risoluzione video: 1920x1080 (Full-HD)
  • Protezione: IP66
  • Illuminazione IR: 25 m Smart IR
  • Alimentazione: 12VDC esterna
  • Frame rate: 15fps
  • Compressione video: H.264 / H.265
  • Dimensioni camera: 75x77x170 mm
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit Wi-Fi e composto da n? 1 art. WINVR009S02NB e n? 4 art. WIBCAMS02FB. Alimentatori in dotazione. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

4

numero max. di ingressi video

9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit Wi-Fi, NVR WINVR009S02NB + 4 telecamere bullet WIBCAMS02FB + HDD 1TB + alimentatori inclusi