› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit AHD, DVR AHDVR004S08A + 2 telecamere AHBCAMS08FA + 2 alimentatori 43082 + accessori

Cod. Rexel CMAHKIT004S08A
Cod. Produttore AHKIT004S08A
Cod. EAN 8023903394702

Informazioni principali

  • Ingressi video: 4 BNC / 16 IP (4K max)
  • Uscita video principale: 1 HDMI, 1 VGA
  • Compressione video: H.264 / H.265+
  • Capacità HDD fornita: 1TB (max 8TB)
  • Alimentazione: 100÷240 VAC, 12 VDC
  • Dimensioni DVR (LxAxP): 215x43x260 mm
  • Camera: 4K, 3.6mm, IR 25m, IP66
  • Serie: AHKIT004S08A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit e composto da n? 1 art. AHDVR004S08A, n? 2 art. AHBCAMS08FA, n? 2 art. 43082, n? 1 art. 43500B.

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Analogico

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit AHD, DVR AHDVR004S08A + 2 telecamere AHBCAMS08FA + 2 alimentatori 43082 + accessori