› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit AHD con XVR AHDVR004S02A, 2 telecamere AHBCAMS02FA e accessori

Cod. Rexel CMAHKIT004S02A
Cod. Produttore AHKIT004S02A
Cod. EAN 8023903390643

Informazioni principali

  • Ingresso video: 4 BNC / 16 IP (5MP max)
  • Uscita video: 1 HDMI, 1 VGA
  • Compressione video: H.264 / H.265+
  • Capacità HDD fornito: 1TB (max 8TB)
  • Telecamere: 2MP, lente 3.6mm, IR 25m
  • Protezione IP: IP66
  • Alimentazione: 12VDC, 100-240VAC
  • Serie: SMART AHD KIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit AHD composto da n? 1 art. AHDVR004S02A, n? 2 telecamere art. AHBCAMS02FA e accessori

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Analogico

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit AHD con XVR AHDVR004S02A, 2 telecamere AHBCAMS02FA e accessori