› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit AHD 5MP 8 canali, DVR AHDVR008S02A + 2 telecamere AHBCAMS05VA + alimentatori + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMAHKIT008S05A
Cod. Produttore AHKIT008S05A
Cod. EAN 8023903410822

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5MP
  • Canali: 8CH
  • Tensione alimentazione: 12VDC
  • Protezione telecamere: IP67
  • Illuminazione IR: 40m Smart IR
  • Capacità HDD: 1TB
  • Compressione video: H.264/H.265
  • Serie: SMART

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x AHDVR008S02A, 2x AHBCAMS05VA, alimentatori e cartello area videosorvegliata

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Analogico

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit AHD 5MP 8 canali, DVR AHDVR008S02A + 2 telecamere AHBCAMS05VA + alimentatori + cartello videosorveglianza