› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit AHD 5MP 4 canali, DVR AHDVR004S02A + 2 telecamere AHBCAMS05FA + alimentatori + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMAHKIT004S05A
Cod. Produttore AHKIT004S05A
Cod. EAN 8023903410815

Informazioni principali

  • Serie: SMART 5MP, 4CH
  • Risoluzione telecamere: 5MP
  • Grado protezione: IP67
  • Illuminazione IR: 25 m Smart IR
  • Alimentazione: 12 VDC / 100-240 VAC
  • Hard disk incluso: 1TB
  • Ingressi video: 4 BNC + 16 IP
  • Controllo remoto: app Comelit View

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x AHDVR004S02A, 2x AHBCAMS05FA, alimentatori e cartello area videosorvegliata

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Analogico

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit AHD 5MP 4 canali, DVR AHDVR004S02A + 2 telecamere AHBCAMS05FA + alimentatori + cartello videosorveglianza