› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Secur Hub - Kit centrale HUB32LCD + 4G + PIR + contatto + radiocomando + telecamera Wi-Fi + SD 32GB

Cod. Rexel CMKSW32413L
Cod. Produttore KSW32413L
Cod. EAN 8023903414097

Informazioni principali

  • Serie: Secur Hub
  • Tensione: 4G integrato
  • Memoria: Micro SD 32GB
  • Connessioni: Wi-Fi ed Ethernet
  • Telecamera: Cube IP Wi-Fi
  • Controllo: Radiocomando incluso
  • Sensori: Magnetico e infrarosso
  • Programmazione: Wizard guidato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione wireless KSW32413L e composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 4G gia installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso, un radiocomando, una telecamera cube IP Wi-Fi, una scheda di memoria micro SD da 32GB grado industrial . La centrale e dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed e munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. La presenza del comunicatore 4G, che garantisce ottima responsivita dell?app e trasmissione del video, rende il kit adatto anche per installazioni prive di connessione ADSL. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettivita cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraverso un wizard guidato.
Serie Secur Hub - Kit centrale HUB32LCD + 4G + PIR + contatto + radiocomando + telecamera Wi-Fi + SD 32GB