› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Secur Hub - Kit centrale HUB32LCD 4G, contatto magnetico, sensore infrarosso, radiocomando, app Comelit

Cod. Rexel CMKSW32411L
Cod. Produttore KSW32411L
Cod. EAN 8023903414561

Informazioni principali

  • Serie: SECUR HUB
  • Tensione alimentazione: 90-240VAC
  • Comunicazione: 4G, Wi-Fi, Ethernet
  • Zone radio gestite: 32
  • Ingressi cablati: 2
  • Portata radio: 1500 m
  • Temperatura funzionamento: -10 ÷ 55 °C
  • Certificazioni: EMC EN 50130-4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione wireless KSW32411L e composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 4G gia installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso ed un radiocomando. La centrale e dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed e munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettivita cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraverso un wizard guidato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

230 mm

profondità

31 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

10

numero di gruppi di sabotaggio

10

memoria di eventi

Serie Secur Hub - Kit centrale HUB32LCD 4G, contatto magnetico, sensore infrarosso, radiocomando, app Comelit