Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM3006/2/RI
Cod. Produttore
3006/2/RI
Cod. EAN
8023903237726

Informazioni di prodotto

Serie Roma - Pulsantiera audio 6 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada
Descrizione del produttore: Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 6 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x292x3 mm. Dimensioni scatola 160x236x55 mm. 2 portalampade

tipo di montaggio

Incassato

colore

Oro

larghezza

180 mm

altezza

339 mm

profondità

55 mm

profondità di incasso

55 mm

Altezza della parte incassata

236 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

160 mm

Numero di pulsanti per chiamata

6

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

180 mm

altezza piastra frontale

292 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio 6 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada