Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3004/RI/A
Cod. Produttore
3004/RI/A
Cod. EAN
8023903241969

Informazioni di prodotto

Serie Roma - Pulsantiera audio 4 pulsanti, ottone PVD antracite 3mm, per gruppo Ikall, portalampada
Descrizione del produttore: Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 4 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

larghezza

135 mm

altezza

293 mm

profondità

3 mm

profondità di incasso

55 mm

Altezza della parte incassata

227 mm

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

115 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

135 mm

altezza piastra frontale

293 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio 4 pulsanti, ottone PVD antracite 3mm, per gruppo Ikall, portalampada