Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3224/4/RI
Cod. Produttore
3224/4/RI
Cod. EAN
8023903238044

Informazioni di prodotto

Serie Roma - Pulsantiera audio 24 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada
Descrizione del produttore: Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x362x3 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. 3 portalampade

tipo di montaggio

Incassato

colore

Oro

Numero di pulsanti per chiamata

24

tecnica di installazione

Network engineering

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio 24 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada