Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3020/2/RI/A
Cod. Produttore
3020/2/RI/A
Cod. EAN
8023903242065

Informazioni di prodotto

  • Finitura antracite in ottone 3 mm
  • Trattamento superficiale PVD
  • 20 pulsanti su 2 file
  • Portalampade per lampade 6,3x39 mm
  • Dimensioni piastra 180x454x3 mm
  • Dimensioni scatola 160x397x55 mm
  • 4 portalampade integrate
  • Serie ROMA
Descrizione del produttore: Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 20 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x454x3 mm. Dimensioni scatola 160x397x55 mm. 4 portalampade

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Numero di pulsanti per chiamata

20

tecnica di installazione

Network engineering

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio 20 pulsanti 2 file, ottone PVD antracite 3mm, per gruppo Ikall, portalampade