Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3010/2/RI
Cod. Produttore
3010/2/RI
Cod. EAN
8023903237757

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone 3 mm spessore
  • Trattamento: PVD
  • Pulsanti: 10, 2 file
  • Dimensioni piastra: 180x339x3 mm
  • Dimensioni scatola: 160x282x55 mm
  • Portalampade: 2, diametro 6,3x39 mm
  • Installazione: a incasso
  • Serie: ROMA
Descrizione del produttore: Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 10 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x339x3 mm. Dimensioni scatola 160x282x55 mm. 2 portalampade

tipo di montaggio

Incassato

colore

Oro

Numero di pulsanti per chiamata

10

tecnica di installazione

Network engineering

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio 10 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampade