Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3201/RI
Cod. Produttore
3201/RI
Cod. EAN
8023903237894

Informazioni di prodotto

Serie Roma - Pulsantiera audio 1 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada
Descrizione del produttore: Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. 1 portalampada

tipo di montaggio

Incassato

colore

Oro

larghezza

135 mm

altezza

247 mm

profondità

55 mm

profondità di incasso

55 mm

Altezza della parte incassata

181 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

115 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

135 mm

altezza piastra frontale

247 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio 1 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada