Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1405
Cod. Produttore
1405
Cod. EAN
8023903292343

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - Scambio digitale audio/video, sistema Simplebus 2, max 2 ingressi, alimentazione da bus, montaggio DIN 2 moduli
Descrizione del produttore: Modulo scambio audio/video per sistemi kit audio/video. Da utilizzare solo in impianti con massimo 2 ingressi con posto esterno serie Quadra. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 35x90x58mm (2 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

funzione

Commutare

altezza

90 mm

profondità

58 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Quadra - Scambio digitale audio/video, sistema Simplebus 2, max 2 ingressi, alimentazione da bus, montaggio DIN 2 moduli