Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM4899M
Cod. Produttore
4899M
Cod. EAN
8023903359411

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - Posto esterno video da parete in alluminio pressofuso, sistema ViP, 1-4 pulsanti configurabili, telecamera a colori, LED notturno, PoE
Descrizione del produttore: Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilita di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

195 mm

profondità

28 mm

profondità di incasso

28 mm

Altezza della parte incassata

195 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

95 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

95 mm

altezza piastra frontale

195 mm

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

98 GRADO

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

Serie Quadra - Posto esterno video da parete in alluminio pressofuso, sistema ViP, 1-4 pulsanti configurabili, telecamera a colori, LED notturno, PoE