Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4893M
Cod. Produttore
4893M
Cod. EAN
8023903356632

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - Posto esterno kit videocitofonico, sistema Simplebus 2, alluminio pressofuso, telecamera grandangolare, LED, 1-4 tasti
Descrizione del produttore: Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilita di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

195 mm

profondità

28 mm

profondità di incasso

28 mm

Altezza della parte incassata

195 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

95 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

95 mm

altezza piastra frontale

195 mm

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

98 GRADO

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

Serie Quadra - Posto esterno kit videocitofonico, sistema Simplebus 2, alluminio pressofuso, telecamera grandangolare, LED, 1-4 tasti