Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
112 mm
Tipologia
Display chiamata
altezza
89,5 mm
profondità
40 mm
Numero di pulsanti per chiamata
4
tecnica di installazione
2 fili
Materiale del corpo
Alluminio/plastica
Tipo di tensione d'ingresso
AC/DC
Sistema d'immagine
Altro
a parete
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Power over Ethernet
Numero di utenti
1000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te