Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3344
Cod. Produttore
3344
Cod. EAN
8023903118773

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo retroilluminato portanomi, cartellino max 12 nomi, illuminazione LED blu
Descrizione del produttore: Modulo retroilluminato a led blu, completo di cartoncino per la scrittura dei nomi e dei codici degli utenti (max 12). Dimensioni: 112x89.5x38 mm.

colore

Grigio

larghezza

112 mm

Tipologia

Modulo info

altezza

89,5 mm

profondità

38 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

12

Produttore

Serie Powercom - Modulo retroilluminato portanomi, cartellino max 12 nomi, illuminazione LED blu