Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3324
Cod. Produttore
3324
Cod. EAN
8023903118711

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo cieco di completamento
Descrizione del produttore: Moduli cieco. Dimensioni 112x89,5x22 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Pannello

altezza

89,5 mm

profondità

22 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Powercom - Modulo cieco di completamento