Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3340
Cod. Produttore
3340
Cod. EAN
8023903118759

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo chiamata digitale, sistema Simplebus, display LCD, tastiera 16 pulsanti, 1000 nomi
Descrizione del produttore: Completo di display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 16 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. E completo di modulo rubrica portanomi elettronica, che memorizza 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. E possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice mediante il software per PC art. 1249B. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simpekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Dimensioni: 112x180x40 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

180 mm

profondità

40 mm

Numero di pulsanti per chiamata

16

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1000

Produttore

Serie Powercom - Modulo chiamata digitale, sistema Simplebus, display LCD, tastiera 16 pulsanti, 1000 nomi