Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3322/6
Cod. Produttore
3322/6
Cod. EAN
8023903118681

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo 6 pulsanti, sistema tradizionale, alluminio cromato, cartellini portanome, illuminazione LED blu
Descrizione del produttore: Modulo pulsanti di chiamata realizzati in lega di alluminio pressofuso e cromato. Led blu per illuminazione dei portanomi estraibili frontalmente. Completo di morsettiera e cavetto di connessione 4 poli. 6 pulsanti. Dimensioni 112x89,5x40 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

89,5 mm

profondità

40 mm

Numero di pulsanti per chiamata

6

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

6

Produttore

Serie Powercom - Modulo 6 pulsanti, sistema tradizionale, alluminio cromato, cartellini portanome, illuminazione LED blu