Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3321/2
Cod. Produttore
3321/2
Cod. EAN
8023903118605

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo 2 pulsanti predisposto per unita audio/video, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per portiere audio/video, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. 2 pulsanti. Dimensioni 112x89,5x32 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

89,5 mm

profondità

32 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

2

Produttore

Serie Powercom - Modulo 2 pulsanti predisposto per unità audio/video, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu