Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3321/1
Cod. Produttore
3321/1
Cod. EAN
8023903118612

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo 1 pulsante predisposto per unita audio/video, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per portiere audio/video, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato.1 pulsante. Dimensioni 112x89,5x32 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

89,5 mm

profondità

32 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Powercom - Modulo 1 pulsante predisposto per unità audio/video, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu