Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4660C
Cod. Produttore
4660C
Cod. EAN
8023903178227

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Gruppo audio/video, sistema Simplebus 2, telecamera pin-hole 1/4" colori, LED, fino a 120000 utenti
Descrizione del produttore: Gruppo audio-video per sistema Simplebus 1 con morsettiera completa di telecamera pin-hole 1/4' a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di portiere citofonico con doppio amplificatore, altoparlante stagno a microfono a electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Dimensioni: 102x55x35 mm.

colore

Bianco

larghezza

102 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

55 mm

profondità

43 mm

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Numero di utenti

240

Produttore

Serie Powercom - Gruppo audio/video, sistema Simplebus 2, telecamera pin-hole 1/4" colori, LED, fino a 120000 utenti