Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM4653
Cod. Produttore
4653
Cod. EAN
8023903118490

Informazioni di prodotto

  • Telecamera CCD 1/4' a colori
  • Illuminazione LED integrata
  • Microfono ed altoparlante regolabili
  • Amplificatore doppio integrato
  • Dimensioni 102x55x35 mm
  • Assorbimento massimo 250 mA
  • Temperatura operativa -25 ÷ 55°C
  • Serie: POWERCOM
Descrizione del produttore: Gruppo audio-video cablaggio tradizionale con morsettiera completo di telecamera pin-hole CCD 1/4' a colori orientabile frontalment, illuminazione telecamera a led. Completo di portiere citofonico con doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono a electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli artt. 3321/0, 3321/1 e 3321/2. Dimensioni: 102x55x35 mm .

colore

Nero

larghezza

102 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

55 mm

profondità

43 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Numero di utenti

100

Produttore

Serie Powercom - Gruppo audio/video per cablaggio tradizionale, telecamera pin-hole CCD 1/4" colori, LED orientabile