Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1250
Cod. Produttore
1250
Cod. EAN
8023903131482

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Adattatore per montaggio moduli audio/video su pulsantiere monoplacca, serie N, AV/4
Descrizione del produttore: Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio e audio video Powercom su pulsantiere serie N, AV/4 e monoplacca in genere.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Antracite

larghezza

110 mm

altezza

55,5 mm

profondità

35 mm

numero di unità

1

materiale

Plastica

Produttore

Serie Powercom - Adattatore per montaggio moduli audio/video su pulsantiere monoplacca, serie N, AV/4