Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6231
Cod. Produttore
6231
Cod. EAN
8023903209754

Informazioni di prodotto

Serie Planux - Staffa completamento monitor con gestione chiamata fuori porta, sistema ViP, rubrica interna, ingressi allarme/panico
Descrizione del produttore: Staffa VIP/IPOWER necessaria per completare il monitor Planux. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Fonica full duplex. Dispone di Rubrica interna per la gestione della chiamate intercomunicanti. Ingresso di allarme e panico. Dimensioni: 116x110x19 mm.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

145 mm

funzione

Ampliare

altezza

145 mm

profondità

3 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Serie Planux - Staffa completamento monitor con gestione chiamata fuori porta, sistema ViP, rubrica interna, ingressi allarme/panico