Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMPL6741
Cod. Produttore
PL6741
Cod. EAN
8023903437713

Informazioni di prodotto

  • Serie: People
  • Display: 5" TFT 16:9 800x480
  • Alimentazione: 33VDC bus videocitofonico
  • Audio: Vivavoce, microfono 6mm
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Wi-Fi 6
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni: 135x170x23 mm
  • Funzioni: Riconoscimento facciale, app Comelit
Descrizione del produttore: Videocitofono Wi-Fi a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l?associazione tra il videocitofono e la app Comelit e semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di ?Riconoscimento facciale? direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta, azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. E provvisto di segreteria video che permette la registrazione di 8 filmati. E fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. E dotato di 3 pulsanti retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura" e di 6 pulsanti programmabili e gia configurati per le principali funzioni. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalita Silenziosa e per accedere al menu. Di serie e dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni e morsetti per la ripetizione della chiamata. Il videocitofono e programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.

Produttore

Serie People Wi-Fi - Videocitofono vivavoce a colori Wi-Fi 5", Simplebus 2, app Comelit, riconoscimento facciale, programmabile da spento, NFC

€ 391,64 x 1 pz.
(pz.)